Motion
W 6002-2RS1/R799

SKF
W 6002-2RS1/R799

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04216266
N° MFRW 6002-2RS1/R799
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 6002-2RS1/R799

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04216266
N° MFRW 6002-2RS1/R799
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable estampé
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W6002 2RS1 R799
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale W 6002-2RS1/R799 présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 9 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 6002-2RS1/R799
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574320790
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4.88 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2.8 kN
  • Série
    W6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574320790

Aperçu

Description du fabricant
W6002 2RS1 R799