Motion
HT7705DTS-4.5IN MTW PT gauche

REXNORD INC
HT7705DTS-4.5IN MTW PT LH

81417951 Rexnord MatTop® 7705 Series Molded-to-Width (MTW) Chain with Dynamic Transfer System (DTS)
N° D’ARTICLE MI04216496
N° MFRHT7705DTS-4.5IN MTW PT LH
Prix68.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HT7705DTS-4.5IN MTW PT LH

81417951 Rexnord MatTop® 7705 Series Molded-to-Width (MTW) Chain with Dynamic Transfer System (DTS)
N° D’ARTICLE MI04216496
N° MFRHT7705DTS-4.5IN MTW PT LH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.75 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    1.85 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne large moulée à largeur HT7705 4.5 po MatTop® avec système de transfert dynamique (DTS) à gauche et PosiTrack. Moulé en beige haute température avec broches en polypropylène
  • Matériau de la chaîne de base
    HT
  • Matériau de la chaîne
    Haute température beige
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Haute température beige
  • Matériel de vol
    HT
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699474190

Aperçu

Description du fabricant
81417951 HT7705-4.5 DTS PT gauche
  • HT7705 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Left Hand Dynamic Transfer System (DTS) And PosiTrack. Moulé en beige haute température avec broches en polypropylène