Motion
UCNFL206-20MZ2CW

AMI BEARINGS INC
UCNFL206-20MZ2CW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04216751
N° MFRUCNFL206-20MZ2CW
Prix139.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNFL206-20MZ2CW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04216751
N° MFRUCNFL206-20MZ2CW
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
Prix139.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6094 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.8125 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-20MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCNFL200MZ2CW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250411764

Aperçu

Description du fabricant
UCNFL206-20MZ2CW 1-1/4 2-BOLT FLG