Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2560 po
- Désalignement angulaire maximal7 °
- Mauvais alignement axial maximal± 0.010 po
- Désalignement parallèle maximal0.010 po
- Diamètre extérieur0.7520 po
- Longueur totale1.0430 po
- Taille du filetageM2.5
- Poids0.02 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144768391
- MatérielAluminium
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de faisceauxDouble faisceau
- Type de pince à visType de pince
- SérieADB
- Raideur de torsion4460 po-lb/rad
- CUP_NON685144768391
Aperçu
- Conception sans cils
- Assemblage simple en une seule pièce
- Matériau en aluminium
- Plus grande capacité de désalignement angulaire