Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée15 po
- Dégagement à la tête23-1/4 po
- Taille de l’ouverture du crochet2-3/16 po
- Tirer pour soulever la pleine charge77 lb
- Élévateur standard5 pi
Détails
- Détails supplémentairesRésistant aux chocs
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de la chaîneAcier galvanisé
- Type de palan à levierChaîne
- Reeving2
- Série653
- Capacité de poids6 tonnes
Aperçu
- Facile à transporter et à monter, même dans les espaces de travail les plus petits
- La fonction d’enchaînement libre d’une seule main permet de prendre et de positionner rapidement la chaîne lâche
- Conçu pour ne pas libérer accidentellement la chaîne sous charge
- La rotation complète de la poignée de 360° po permet des options de montage polyvalentes lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
- Le cadre en acier estampé résistant aux chocs et le couvercle d’engrenage résistent à une utilisation rigoureuse répétée
- La chaîne en acier durci plaqué zinc offre résistance et durée de vie prolongée, ce qui se traduit par moins de temps d’arrêt
- Le frein de charge de type Weston fermé reste propre et sec pour un positionnement positif de la charge
- La conception à double cliquet garantit qu’un cliquet sera engagé en tout temps pour un contrôle de charge fiable
- Les loquets de sécurité forgés robustes standard sur les crochets offrent un engagement de charge positif et sûr
- Revêtement en poudre standard pour une protection supplémentaire contre la corrosion lors des travaux dans des environnements difficiles
- La prise en caoutchouc confortable offre une protection supplémentaire contre le glissement
- Conforme à la norme ASME B30.21
- Garantie de 5 ans