Motion
G46-2-02-SRB
JAUGE, PRESSION SRH
N° D’ARTICLE MI04217637
N° MFRG46-2-02-SRB
Prix43.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE, PRESSION SRH
N° D’ARTICLE MI04217637
N° MFRG46-2-02-SRB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    70 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 0.2 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière

Aperçu

Description du fabricant
CALIBRE G46-2-02-SRB , PRESSION SRH
  • Manomètre pour régulateur propre avec indicateur de limite
  • D.E. : ø42
  • Filetage à l’arrière
  • Précision de l’indication ±3 % F.S. (pleine portée)
  • Plage de pression : 0 à 1.0MPa

Les clients ont également acheté