Motion
ARG20-N02G2-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N02G2-Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI04217741
N° MFRARG20-N02G2-Z
Prix35.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N02G2-Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI04217741
N° MFRARG20-N02G2-Z
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
Prix35.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Plaque signalétique, manomètre - psi, °F
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Angle du manomètre
    90 °
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 90 degrés
  • Unité de pression
    Étiquette du produit : psi, Manomètre : MPa/psi à double échelle
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARG20-N02G2-Z , POIGNÉE DE MANOMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté