Motion
320
Surdimensionnée surface plate - durcissement à l'air AISI Type A2 , épaisseur : 1/4 po, largeur : 1-3/4 po, longueur : 18 po
N° D’ARTICLE MI04219880
N° MFR320
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Surdimensionnée surface plate - durcissement à l'air AISI Type A2 , épaisseur : 1/4 po, largeur : 1-3/4 po, longueur : 18 po
N° D’ARTICLE MI04219880
N° MFR320
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    1-3/4 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,062 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0,010 à 0,015 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,010 à 0,015 po

Aperçu

Description du fabricant
00320 1/4 X 1-3/4 X 18 A2 O.S. PLAT