Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Pas de chaîne0.5000 po
- Largeur de la face25 mm
- Diamètre du moyeu81 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage44.5 mm
- Diamètre maximal de l’alésage60.3 mm
- Diamètre min. de l’alésage19.1 mm
- Diamètre extérieur100.2 mm
- Diamètre du pas101.3 mm
- Poids4.5 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de dents25