Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4375 po
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale3.3750 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale1.5625 po
- Poids3.8 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxyde à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite • Joint d’étanchéité à une lèvre avec chemins de roulement en oxyde noir • Raccord métrique • Conception de dispositif de retenue de conduite sur terre unique offrant un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Fente de verrouillage et de goupille exclusive Sealmaster® pour la lubrification directe et l’anti-rotation • La conception unique du dispositif de retenue de conduite sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet la circulation de la graisse 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend des terrains coniques Sealmaster® qui garantissent que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNP-206TMC RM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461348673
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.5450 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Roulement de rechange5206TMC RM
- Type de jointJoint de contact
- SérieStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662461348673
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
- Raccord métrique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.