Motion
77874017
Courroie d’alimentation Synchro - pas de AT5, 0.3750 po, largeur de 25 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04220244
N° MFR77874017
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’alimentation Synchro - pas de AT5, 0.3750 po, largeur de 25 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04220244
N° MFR77874017
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    0.3750 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    AT5
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7787-4017
  • Numéro CUP du fabricant
    072053575934
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Numéro de transaction
    50M-AT5

Aperçu

Description du fabricant
AT5-25-50M-LLUS (7787-4017)