Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord6
- Taille de l’extrémité 10.3750 po
- Extrémité 2 Taille0.3100 po
- Taille/type de fin3/8 Mpx
- Corps hexagonal0.6900 po
- Taille hexagonale0.6900 po
- Facteur de coupure du tuyau1.2200 po, 31 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3100 po
- Diamètre intérieur du tuyau5/16 po
- Diamètre intérieur0.3100 po, 7.90 mm
- Longueur2.1700 po
- Taille SAE-6
- Taille0.3750 po
- Taille du filetage3/8-18
- Taille de filetage 13/8-18
- Poids0.18 lb
- Largeur0.6900 po
Détails
- Détails supplémentairesLes accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
- ApplicationFrein pneumatique, direction assistée, refroidisseur d'huile de transmission et conduites d'huile chaude
- RevêtementPlaqué zinc
- CouleurLaiton
- Série de tuyaux compatiblesC5C, C5CXH, C5D, C5M
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Sertissage
- Nom abrégé de la connexion 2NPTF
- Type de connexionNPT
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Style de fin 1NPT
- Sexe finalHomme
- Type de fin 1MP
- Finition/revêtementPlaqué zinc
- Famille de raccordsNPT
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordTuyau - NPTF
- À utiliser avecC5C, C5D, C5CHX, C5M
- Numéro de catalogue du fabricant6C5-6RMPB
- Compatibilité du fabricantFlexible Gates C5
- Numéro CUP du fabricant072053171242
- MatérielLaiton
- Angle d’accouplement30 °
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsAccouplement
- Matériau du jointMétal
- Type de jointInterférence de filetage/angle associé
- Normes respectéesDOT FMVSS 106-74 Type AII
- StyleDroit
- ÉmerillonNon
- Angle de filetage60°
- Norme de filetageNPTF
- Type de filNPT
- TypeRéutilisable sur le terrain
- CUP_NON072053171242
Aperçu
- Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.