Motion
CMSS 665-16-9

SKF
CMSS 665-16-9

Pilote de système de sonde Eddy - À utiliser avec une sonde CMSS 65 de 1 m certifiée CSA/FM/SIRA (sécurité intrinsèque)/un câble d'extension CMSS 958 de 4 m, une sonde de 5 mm de diamètre, une plage utilisable de 1.15 mm
N° D’ARTICLE MI04223034
N° MFRCMSS 665-16-9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
CMSS 665-16-9

Pilote de système de sonde Eddy - À utiliser avec une sonde CMSS 65 de 1 m certifiée CSA/FM/SIRA (sécurité intrinsèque)/un câble d'extension CMSS 958 de 4 m, une sonde de 5 mm de diamètre, une plage utilisable de 1.15 mm
N° D’ARTICLE MI04223034
N° MFRCMSS 665-16-9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la sonde
    5 mm
  • Plage utilisable
    1.15 mm
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour les installations de sécurité intrinsèque, les pilotes doivent être installés avec des barrières de sécurité intrinsèque (I-S).
  • Type de système compatible
    Sonde CMSS 65 certifiée CSA/FM/SIRA (à sécurité intrinsèque) 1 m / rallonge CMSS 958 de 4 m
  • Type de composant
    Pilote de système de sonde Eddy
  • Type de connecteur
    Connecteur non permanent
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570690392
  • Plage de température de fonctionnement
    30 à 150 °F
  • Sensibilité
    7.87 mV/μm
  • Normes respectées
    Norme API 670, CSA, FM, SIRA (ATEX)

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE 665-16-9 MESURE CMSS