Motion
CMSS 665-8

SKF
CMSS 665-8

Pilote de système de sonde Eddy - À utiliser avec une sonde de 1 m/un câble d’extension de 4 m, une sonde de 0.5 m/un câble d’extension de 4.5 m, une sonde de 5 m, un diamètre de sonde de 5 mm, une plage utilisable de 2 mm
N° D’ARTICLE MI04223038
N° MFRCMSS 665-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
CMSS 665-8

Pilote de système de sonde Eddy - À utiliser avec une sonde de 1 m/un câble d’extension de 4 m, une sonde de 0.5 m/un câble d’extension de 4.5 m, une sonde de 5 m, un diamètre de sonde de 5 mm, une plage utilisable de 2 mm
N° D’ARTICLE MI04223038
N° MFRCMSS 665-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la sonde
    5 mm
  • Plage utilisable
    2 mm
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type de système compatible
    Sonde de 1 m/câble de rallonge de 4 m, sonde de 0.5 m/câble de rallonge de 4.5 m, sonde de 5 m
  • Type de composant
    Pilote de système de sonde Eddy
  • Type de connecteur
    Connecteur non permanent
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570402827
  • Plage de température de fonctionnement
    30 à 150 °F
  • Sensibilité
    7.87 mV/μm
  • Normes respectées
    Norme API 670

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE MESURE CMSS 665-8