Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre11.7500 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre4-1/2 po
- Largeur du boîtier4-5/8 po
- Largeur de la bague intérieure6-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- Angle de désalignement±3.0° Désalignement - statique seulement
- Diamètre extérieur13.5000 po
- Profondeur globale6.7500 po
- Longueur totale3.5000 po
- Longueur totale Diamètre3.5000 po
- Largeur totale3.0313 po
- Diamètre du pilote10.2500 po
- Poids91.00 lb
Détails
- Numéro de palierRCI-408
- Type de roulementRouleau conique
- Forme de l’alésageDroit
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRouleau conique à bride pilotée en fonte montée Sealmaster - 52100 Acier à roulement - Verrouillage à montage sur collet double - RFP 408
- Type de serviceStandard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de montage de brideBride, pilote
- Type de graisse1/8 NPT
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Construction du logementDeux pièces fendues
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride, pilote
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationLithium; EP; NLGI#2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantDDP 408
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288480686
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1250 tr/min
- Vitesse maximale1250 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieAppel d’offres
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288480686
Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
- Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre