Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre90 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage30.3 mm
- Longueur totale Diamètre113 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Finition/revêtementRevêtement de nickel
- Matériau du boîtierFer malléable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Capacité de charge statique radiale1150 kgf
- Roulement de rechangeB6
- Type de jointJoint de contact
- SérieBTM200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250351732