Motion
5428110080

AVENTICS
5428110080

Vanne pilote - position 2 , solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04224026
N° MFR5428110080
Prix114.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5428110080

Vanne pilote - position 2 , solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04224026
N° MFR5428110080
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
Prix114.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
5428110080