Motion
8T2.5/915
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T2.5, pas de 2.5 mm, longueur totale de 915 mm, largeur de 8 mm, 366 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04224680
N° MFR8T2.5/915
Prix39.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T2.5, pas de 2.5 mm, longueur totale de 915 mm, largeur de 8 mm, 366 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04224680
N° MFR8T2.5/915
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
Prix39.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    915 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Pas
    2.50 mm
  • Longueur du pas
    915 mm

Détails

  • Type de courroie
    T2.5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    366
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486153439

Aperçu

Description du fabricant
8T2.5/915 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good