Motion
06BSS MAILLON COUDÉ EA PK

PEER CHAIN
06BSS OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 06B / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04224929
N° MFR06BSS OFFSET LINK EA PK
Prix20.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
06BSS OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 06B / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04224929
N° MFR06BSS OFFSET LINK EA PK
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
Prix20.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    06B /3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.325 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.031 po
  • Diamètre de la broche
    0.129 po
  • Hauteur de la plaque
    0.325 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.031 po
  • Diamètre du rouleau
    0.250 po
  • Résistance à la traction
    6283 lb
  • Poids
    0.012 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    832
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
06B MAILLONS DÉCALÉS EN ACIER INOXYDABLE PAR PAQUET
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.