Motion
VM430-N01-30R

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-30R

Soupape mécanique avec bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI04225516
N° MFRVM430-N01-30R
Price$31.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-30R

Soupape mécanique avec bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI04225516
N° MFRVM430-N01-30R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$31.60/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    104.6 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    6.5 mm
  • Poids
    168 g

Details

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    -100 kPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Number Of Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VM430-N01-30R 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)