Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre40 mm
- Rouleau Largeur20 mm
- Poids0.64 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Rpm max.5300 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale5980 lbf
- Capacité de charge statique radiale7490 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Normes respectéesISO 281, ISO 6278
- CUP_NON605790218385