Motion
V114-5LZ
VANNE, SOL, BASE MT (CC)
N° D’ARTICLE MI04228446
N° MFRV114-5LZ
Prix25.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL, BASE MT (CC)
N° D’ARTICLE MI04228446
N° MFRV114-5LZ
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
Prix25.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SY100
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Type de câblage
    Fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
VANNE V114-5LZ , SOL, BASE MT (CC)
  • Vannes à action directe ultracompactes à 3 orifices
  • Peut être monté sur collecteur.
  • Options N.O. ou N.C.
  • Version à économie d’énergie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté