Motion
HP8506-36IN

REXNORD INC
HP8506-36IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 36.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04228975
N° MFRHP8506-36IN
Prix213.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8506-36IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 36.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04228975
N° MFRHP8506-36IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix213.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    36.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.30 lb
  • Poids par pied
    1.61 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699348767

Aperçu

Description du fabricant
HP8506-36 HP8506-36
  • Chaîne MatTop® HP8506 36 po de large moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en polyester
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon