Motion
L0311-040
Graisse polyvalente - Extrême pression, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, 1 grade NLGI, Taille 415 lb, Contenant de tambour, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +440 °F
N° D’ARTICLE MI04229097
N° MFRL0311-040
Prix15,728.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - Extrême pression, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, 1 grade NLGI, Taille 415 lb, Contenant de tambour, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +440 °F
N° D’ARTICLE MI04229097
N° MFRL0311-040
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
Prix15,728.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    415 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    460.00 lb

Détails

  • Application
    Applications polyvalentes de qualité alimentaire
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215431113
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.882 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 182 G.R.A.S de la FDA
  • Plage de température
    -40 à +440 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Viscosité
    220
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0311-040 SYNXTREME FG-1/220, TAMBOUR
  • Enregistré NSF H1
  • 100 % synthétique
  • L’épaississant au sulfonate de calcium offre une prévention inégalée contre la rouille et la corrosion