Motion
SEAU SYNXTREME HD-2/220 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-2/220 35LB PAIL

Graisse polyvalente Synxtreme série HD - Extrême pression, à base synthétique, Composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, Qualité NLGI 2 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI04229099
N° MFRSYNXTREME HD-2/220 35LB PAIL
Prix870.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-2/220 35LB PAIL

Graisse polyvalente Synxtreme série HD - Extrême pression, à base synthétique, Composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, Qualité NLGI 2 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI04229099
N° MFRSYNXTREME HD-2/220 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix870.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Applications à vitesse lente à moyenne où une large plage de températures est souhaitée
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse à base synthétique, épaissie au sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215531202
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H2
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Série
    SYNXTREME HD/220
  • Plage de température
    -40 à +450 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215531202
  • Viscosité
    220
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 1 %

Aperçu

Description du fabricant
L0312-035 SYNXTREME HD-2/220, SEAU DE 35 LB
  • 100 % synthétique
  • L’épaississant au sulfonate de calcium offre une prévention inégalée contre la rouille et la corrosion
  • Offre une excellente protection contre l’usure et la pression extrême