Motion
CHARIOT SYNXTREME HD-1/220

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-1/220 DRUM

Graisse polyvalente Synxtreme série HD - Extrême pression, à base synthétique, Composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, 1 grade NLGI, Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +440 °F
N° D’ARTICLE MI04229104
N° MFRSYNXTREME HD-1/220 DRUM
Prix3,240.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-1/220 DRUM

Graisse polyvalente Synxtreme série HD - Extrême pression, à base synthétique, Composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, 1 grade NLGI, Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +440 °F
N° D’ARTICLE MI04229104
N° MFRSYNXTREME HD-1/220 DRUM
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
Prix3,240.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Application
    Applications à vitesse lente à moyenne où une large plage de températures est souhaitée
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse à base synthétique, épaissie au sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215431304
  • Température de fonctionnement maximale
    440 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H2
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Série
    SYNXTREME HD/220
  • Plage de température
    -40 à +440 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215431304
  • Viscosité
    220
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 1 %

Aperçu

Description du fabricant
L0313-039 SYNXTREME HD-1/220, FÛT 1⁄4
  • 100 % synthétique
  • L’épaississant au sulfonate de calcium offre une prévention inégalée contre la rouille et la corrosion
  • Offre une excellente protection contre l’usure et la pression extrême