Motion
L0313-040
Graisse polyvalente - Extrême pression, à base synthétique, Composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, 1 grade NLGI, Taille 415 lb, Contenant pour fût, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +440 °F
N° D’ARTICLE MI04229105
N° MFRL0313-040
Prix13,454.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - Extrême pression, à base synthétique, Composition de graisse épaissie au sulfonate de calcium, 1 grade NLGI, Taille 415 lb, Contenant pour fût, Couleur beige, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +440 °F
N° D’ARTICLE MI04229105
N° MFRL0313-040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13,454.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    415 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    460.00 lb

Détails

  • Application
    Applications à vitesse lente à moyenne où une large plage de températures est souhaitée
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse à base synthétique, épaissie au sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215431311
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Plage de température
    -40 à +440 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Viscosité
    220
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0313-040 SYNXTREME HD-1/220, TAMBOUR
  • 100 % synthétique
  • L’épaississant au sulfonate de calcium offre une prévention inégalée contre la rouille et la corrosion
  • Offre une excellente protection contre l’usure et la pression extrême