Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale35 mm
- Longueur totale109 mm
- Largeur totale21 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPT
- Déplacement du positionneur de soupape5.5 mm
- Poids220 g
Détails
- Type d’actionneurPiston à rouleau
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7 mm2
- Direction du débit2-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale-100 kPa
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air
- Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
- Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)