Motion
NK 85/35

SKF
NK 85/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04230420
N° MFRNK 85/35
Prix448.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 85/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04230420
N° MFRNK 85/35
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
Prix448.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NK 85/35 présente un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur totale de 35 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 1.34 lb, ce qui le rend adapté aux machines lourdes.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577012722
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    200 kN
  • Série
    NK
  • CUP_NON
    7316577012722

Aperçu

Description du fabricant
NK 85/35 AIGUILLE BRG