Motion
AG6F6-PV
Bouchon hydraulique AG-Series - Corps en acier, vanne à clapet, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3000 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04230443
N° MFRAG6F6-PV
Prix26.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique AG-Series - Corps en acier, vanne à clapet, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3000 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04230443
N° MFRAG6F6-PV
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
Prix26.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.36 po
  • Longueur
    2.20 po
  • Poids
    0.450 lb

Détails

  • Application
    Agricole, hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    10300 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Pionnier
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
AG6F6-PV MAMELON HOMME

Vous pourriez également aimer