Motion
524 15/1 A WR 213TC

HUB CITY INC
524 15/1 A WR 213TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 5.1700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.3750 po, sortie solide, taille de sortie 1.7500 po, sortie double, cadre 213TC
N° D’ARTICLE MI04230801
N° MFR524 15/1 A WR 213TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
524 15/1 A WR 213TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 5.1700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.3750 po, sortie solide, taille de sortie 1.7500 po, sortie double, cadre 213TC
N° D’ARTICLE MI04230801
N° MFR524 15/1 A WR 213TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1700 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    524
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8861 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    138.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=15/1|TYLE=A|FS=213TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-65164
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798056487
  • Puissance d’entrée maximale
    19.200 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    520
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798056487

Aperçu

Description du fabricant
0220-65164-524
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage