Motion
VPLE-223 AH

BROWNING
VPLE-223 AH

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04230983
N° MFRVPLE-223 AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VPLE-223 AH

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04230983
N° MFRVPLE-223 AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la base
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6250 à 5.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    3.6250 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Largeur totale
    2.0156 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    VE-223
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    VPLE 200
  • CUP_NON
    662460427652

Aperçu

Description du fabricant
VPLE-223 AH INTERCHANGE AH 764289