Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0000 po
- Taille du boulon0.3594 po
- Alésage Diamètre1 po
- Largeur du boîtier0.7813 po
- Largeur de la bague intérieure1.1090 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1090 po
- Global Hauteur1.1880 po
- Longueur totale3.7500 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
- Largeur totale2.5000 po
- Poids0.82 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Spécial
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVF2S-116M CTY
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289981977
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- Roulement de rechangeVS-116
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieVF2S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662289981977
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique
- Boîtier bouché par un bouchon de tuyau pour aucune lubrification