Motion
CFM 7TY

SEALMASTER
CFM 7TY

1480717000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04231131
N° MFRCFM 7TY
Prix396.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFM 7TY

1480717000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04231131
N° MFRCFM 7TY
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
Prix396.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0,4370 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1480717000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    TEFLON
  • Capacité de charge statique radiale
    3160 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CFM-T
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    662288721482

Aperçu

Description du fabricant
CFM 7TY TIGE NDS 1480717000

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon