Motion
RFPA 108C

SEALMASTER
RFPA 108C

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI04231175
N° MFRRFPA 108C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA 108C

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI04231175
N° MFRRFPA 108C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6240 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    2-1/4 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2-27/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8440 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Diamètre extérieur
    6.1250 po
  • Profondeur globale
    2.8438 po
  • Global Hauteur  
    2.8440 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Diamètre du pilote
    4.2500 po
  • Poids
    10.10 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride, pilote
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, pilote
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFPA 108C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288486947
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6140 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    RFPA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288486947

Aperçu

Description du fabricant
RFPA 108C PILOTE FLG STK 552458
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon