Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-5/8 po
- Profondeur globale2.8438 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Diamètre du pilote4.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant552459
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact
- SérieSérie RFPA
- Type de roulementRouleau conique