Motion
ERCIA 207C

SEALMASTER
ERCIA 207C

Roulement à rouleaux coniques - Roulement à rouleaux coniques, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 4.7813 po, largeur totale de 100 mm, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04231225
N° MFRERCIA 207C
Prix5,606.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERCIA 207C

Roulement à rouleaux coniques - Roulement à rouleaux coniques, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 4.7813 po, largeur totale de 100 mm, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04231225
N° MFRERCIA 207C
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
Prix5,606.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.3100 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.8000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7813 po
  • Largeur totale
    100 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    553669
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 225°
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ERCIA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461292419

Aperçu

Description du fabricant
INSERTIONS D'EXTENSION ERCIA 207C MTO 553669
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon