Motion
ERCIA 400C

SEALMASTER
ERCIA 400C

Roulement à rouleaux coniques - Roulement à rouleaux coniques, diamètre de 4 po, diamètre extérieur de 7.1890 po, vis de fixation, matériau en acier de 52100 roulements, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04231235
N° MFRERCIA 400C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERCIA 400C

Roulement à rouleaux coniques - Roulement à rouleaux coniques, diamètre de 4 po, diamètre extérieur de 7.1890 po, vis de fixation, matériau en acier de 52100 roulements, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04231235
N° MFRERCIA 400C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    5.2500 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    3.1300 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.1890 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    553680
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 225°
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ERCIA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288738268

Aperçu

Description du fabricant
INSERTS D'EXTENSION ERCIA 400C STK 553680
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon