Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant555108
- Plage de température de fonctionnementMax. 225°
- Type de jointJoint de contact
- SérieRCI
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461287781
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease