Motion
RFPA 50MM

SEALMASTER
RFPA 50MM

Roulement à bride piloté à rouleau conique - Roulement conique Brg., Alésage de 50 mm, Montage à bride pilote 4-Bolt, Collier de vis de fixation double, Roulement sans expansion (fixe), Boîtier en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI04231338
N° MFRRFPA 50MM
Prix5,892.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA 50MM

Roulement à bride piloté à rouleau conique - Roulement conique Brg., Alésage de 50 mm, Montage à bride pilote 4-Bolt, Collier de vis de fixation double, Roulement sans expansion (fixe), Boîtier en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI04231338
N° MFRRFPA 50MM
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
Prix5,892.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3750 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    5-3/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2-61/14 po
  • Diamètre extérieur
    6.3750 po
  • Profondeur globale
    2.9531 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3750 po
  • Diamètre du pilote
    4.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    555231
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    Série RFPA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461288535

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE MÉTRIQUE RFPA 50MM BRG ROULEAU 555231

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon