Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4-15/16 po
- Longueur de l’alésage6.2000 po
- Anneau intérieur Largeur6.2100 po
- Extérieur Diamètre8.5640 po
- Largeur totale6.2000 po
- Poids45.60 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de boîtierInsérer seulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantRCIA 415C
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieRCIA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461294505
Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant