Motion
RFB 200C CR

SEALMASTER
RFB 200C CR

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 2 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte revêtu de Flouropolymer, standard
N° D’ARTICLE MI04231486
N° MFRRFB 200C CR
Prix1,972.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFB 200C CR

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 2 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte revêtu de Flouropolymer, standard
N° D’ARTICLE MI04231486
N° MFRRFB 200C CR
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
Prix1,972.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1875 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Largeur du boîtier
    5.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Profondeur globale
    3-5/8 po
  • Global Hauteur  
    3.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6250 po
  • Largeur totale
    3.6250 po
  • Poids
    14.50 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Finition/revêtement
    Enduit de Flouropolymer
  • Type de montage de bride
    Bride, quatre boulons
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, quatre boulons
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFB 200C CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461297902
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8070 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    RCI-200
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    RFB
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461297902

Aperçu

Description du fabricant
RFB 200C CR ROULEAU BRG CORROSION RÉS 556
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte fendue revêtue de fluoropolymère pour une meilleure résistance à la corrosion
  • Graisse de qualité alimentaire approuvée H-1 par l’USDA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté