Motion
RFB 211C CR

SEALMASTER
RFB 211C CR

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI04231490
N° MFRRFB 211C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFB 211C CR

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI04231490
N° MFRRFB 211C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Profondeur globale
    4-11/16 po
  • Global Hauteur  
    7.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Fluoropolymère
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9630 lbf
  • Roulement de rechange
    RCI-211
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    RFB
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461297940

Aperçu

Description du fabricant
RFB 211C CR ROULEAU BRG CORROSION RÉS 556

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté