Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base3.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.7500 à 10.0000 po
- Taille du boulon0,7500 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Global Hauteur6.3750 po
- Global Longueur11.7500 po
- Largeur totale3.6875 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de polymère
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant556950
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeRCIA-215
- Type de jointJoint de contact
- SérieRPBA
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461288979
Aperçu
- Sans joint Flinger