Motion
ERPBA 215-C2

SEALMASTER
ERPBA 215-C2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04231564
N° MFRERPBA 215-C2
Prix2,828.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERPBA 215-C2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04231564
N° MFRERPBA 215-C2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,828.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Largeur de la base
    3.4844 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.0625 à 9.6875 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Global Hauteur  
    6.5625 po
  • Global Longueur  
    11.7500 po
  • Largeur totale
    3.6875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    557220
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ERPBA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461294161

Aperçu

Description du fabricant
ERPBA 215-C2 EXP COUSSIN NOIR STK 557220
  • Sans joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté