Motion
SFT-24T RM

SEALMASTER
SFT-24T RM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI04231620
N° MFRSFT-24T RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-24T RM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI04231620
N° MFRSFT-24T RM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6560 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/64 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.7500 po
  • Poids
    4.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-24T RM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461370803
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    5850 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lbf
  • Roulement de rechange
    2-18T RM
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461370803

Aperçu

Description du fabricant
SFT-24T RM
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté