Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Anneau intérieur Largeur1.5000 po
- Anneau extérieur Largeur0.9531 po
- Extérieur Diamètre2.6875 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionOxyde
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Rpm max.7600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieRA
- CUP_NON662461372524