Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0625 po
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Hauteur totale4.1875 po
- Longueur totale7.5000 po
- Largeur totale1.9375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662461373101
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON662461373101