Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.1250 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Largeur du boîtier1.2813 po
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Longueur totale Diamètre5.0000 po
- Diamètre du pilote3.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant706538
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-14C FG2
- Type de jointJoint de contact
- SérieSFC
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP