Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.5000 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/32 po
- Longueur totale Diamètre2.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.800 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement+200 à +400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Roulement de rechange2-08
- Type de jointJoint en feutre
- SérieFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461341193